間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
寺田ポンプ製作所

セルプラポンプ(モータ無し 単相100V 50Hz)

注文コード:06542051,06542067,06542076
 
●特長: 
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。  

●用途: 
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用  

●付属品: 
共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード  
●周波数(Hz): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

出力(kW)
口径(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06542051

O-1GS 0.2 25 22 457 79 ¥61,700
¥51,600 ¥49,020
特価
出荷目安:5日
返品不可

06542067

O-2GS 0.2 32 22 457 79 ¥63,000
¥52,200 ¥49,590
特価
出荷目安:5日
返品不可

06542076

OL-3GS 0.4 40 26 508 80 ¥69,000
¥63,000 ¥59,850
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧