工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
セルプラポンプ
>
モータ無(60Hz)
3 件中 1 - 3 件
寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(モータ無し 60Hz)
●用途:
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
●周波数(Hz):
60
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OH-3
OH-4
OL-4G
出力(kW)
選択解除
0.75
1.5
2.2
口径(Φmm)
選択解除
40
50
質量(kg)
選択解除
78
92
寸法L(mm)
選択解除
640
662
寸法H(mm)
選択解除
118
128
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03329575
OH-3
1.5
40
78
640
128
¥140,300
¥102,419
03329584
OH-4
2.2
50
92
662
118
¥171,800
¥125,414
03329654
OL-4G
0.75
50
¥99,400
¥72,562
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
セルプラポンプ(モータ無し 60Hz)
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF