間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
11 件中 1 - 11 件
荏原製作所

LPD型ラインポンプ

注文コード:00498811,00498827,00498836,00498845,00498854,00498915,00498933,00498942,00498951,00498967,00498924
 
●特長: 
設置場所を選びません!電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。  

●用途: 
屋内・屋外兼用・一般吸水・冷温水循環・セット機器用  

●付属品: 
相フランジ×1組  
●構造(羽根車): 
クローズド  
●構造(軸封): 
メカニカルシール  
●材質(ケーシング): 
FC200  
●材質(羽根車): 
CAC406  
●材質(主軸): 
SUS304  
●相対湿度: 
85%以下(結露しないこと)  
●接続: 
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形  
●取扱液: 
清水0〜100℃
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの  

●使用周囲温度(℃): 
0〜40  
●形式: 
全閉防まつ形(屋外)  
●電圧・周波数の同時変動: 
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●定格周波数(Hz): 
50  
●構造(軸受): 
密封玉軸受(電動機内)  
●設置場所: 
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと  

●同期速度(min-1): 
3000  
●電圧(V): 
三相200/220  
●電圧許容変動: 
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●極数: 
2  
●周波数許容変動: 
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

出力(kW)
吐出口径(Φmm)
騒音値(dB)
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
質量(kg)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

00498811

65LPD5.75A 0.75 65 50 0.69[7.0] 33 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.250/9.9
0.550/4.5
¥126,500
¥91,426 ¥86,855
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498827

65LPD51.5A 1.5 65 51 0.69[7.0] 38 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.250/15.5
0.600/9.5
¥147,800
¥106,819 ¥101,478
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498836

65LPD52.2A 2.2 65 52 0.69[7.0] 39 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.250/21.2
0.600/12.6
¥187,200
¥150,327 ¥142,811
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498845

65LPD53.7A 3.7 65 56 0.63[6.4] 53 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.250/32.0
0.600/21.5
¥226,700
¥163,842 ¥155,650
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498854

65LPD55.5A 5.5 65 61 0.53[5.4] 74 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.200/42.0
0.600/28.5
¥300,000
¥216,818 ¥205,977
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498915

80LPD51.5A 1.5 80 55 0.69[7.0] 41 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/11.5
1.050/4.5
¥154,700
¥124,229 ¥118,018
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498933

80LPD52.2A 2.2 80 55 0.69[7.0] 42 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/14.4
1.200/6.4
¥180,000
¥144,546 ¥137,319
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498942

80LPD53.7A 3.7 80 56 0.69[7.0] 56 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/21.0
1.200/12.2
¥240,000
¥173,454 ¥164,781
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498951

80LPD55.5A 5.5 80 61 0.69[7.0] 72 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/26.0
1.200/18.0
¥306,700
¥221,660 ¥210,577
特価
出荷目安:5日
返品不可

00498967

80LPD57.5A 7.5 80 62 0.58[5.9] 80 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/37.5
1.200/25.0
¥352,000
¥299,200 ¥284,240
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可

00498924

80LPD511A 11 80 63 0.44[4.4] 152 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 0.400/51.0
1.200/35.5
¥449,000
¥285,714 ¥271,428
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧