間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
13 件中 1 - 13 件
荏原製作所

FSD型片吸込渦巻ポンプ

注文コード:00494995,00495101,00495117,00495266,00495345 注文コード:00494995,00495101,00495117,00495266,00495345 注文コード:00495205,00495284,00495302,00495311,00495363,00495372,00495406,00495424 注文コード:00495205,00495284,00495302,00495311,00495363,00495372,00495406,00495424 注文コード:00494995,00495101,00495117,00495205,00495266,00495284,00495302,00495311,00495345,00495363,00495372,00495406,00495424
 
●特長: 
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。  

●用途: 
一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい  

●材質: 
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304  

●極数: 
2  
●形式: 
全閉防まつ形(屋外)  
●周波数(Hz): 
50  
●フランジ: 
JIS10K形(並)  
●同期速度(min-1): 
3000  
●電圧(V): 
三相200  
●構造: 
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

出力(kW)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

00494995

40×32FSED5.4A 0.4 26 371 120 65 ¥85,600
¥61,866 ¥58,773
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495101

50×40FSED5.4A 0.4 25 371 132 65 ¥98,000
¥70,828 ¥67,287
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495117

50×40FSED5.75A 0.75 27 406 132 65 ¥100,000
¥80,302 ¥76,287
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495205

50×40FSHD55.5A 5.5 65 560 195 80 ¥215,600
¥155,820 ¥148,029
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495266

65×50FSFD52.2A 2.2 38 451 132 80 ¥155,400
¥112,312 ¥106,696
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495284

65×50FSGD53.7A 3.7 53 508 167 80 ¥192,900
¥139,414 ¥132,443
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495302

65×50FSHD55.5A 5.5 75 580 195 100 ¥278,000
¥200,918 ¥190,872
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495311

65×50FSHD57.5A 7.5 80 580 195 100 ¥303,000
¥218,987 ¥208,038
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495345

80×65FSED52.2A 2.2 37 471 152 100 ¥147,800
¥133,524 ¥126,848
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495363

80×65FSFD53.7A 3.7 57 543 167 100 ¥192,900
¥174,268 ¥165,555
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495372

80×65FSFD55.5A 5.5 74 580 195 100 ¥262,300
¥189,571 ¥180,092
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495406

80×65FSGD57.5A 7.5 79 580 195 100 ¥289,000
¥208,868 ¥198,425
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

00495424

80×65FSHD511A 11 152 729 225 100 ¥378,000
¥273,191 ¥259,531
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧