間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 渦巻ポンプ > FSS型ステンレスシリーズ(50Hz)

10 件中 1 - 10 件
荏原製作所

FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

注文コード:00498023,00498032,00498093,00498102,00498111,00498127,00498206,00498215,00498303,00498312
 
●特長: 
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。  

●用途: 
化学液、産業用、工業用水、給湯  

●付属品: 
共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1、相フランジ×1組  
●材質: 
ケーシング:SCS13
羽根車:SCS13
主軸:SUS304
ガスケット:フッ素ゴム
グランドパッキン:炭化繊維  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力(kW)
極数
吸込口径SA(mm)
吐出し口径DA(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00498023 40×32FSS4H5.4 0.4 2 40 32 52 ¥291,600
¥210,748
出荷目安:5日
返品不可
00498032 40×32FSS4H5.75 0.75 4 40 32 55 ¥319,200
¥230,694
出荷目安:5日
返品不可
00498093 50×40FSS4G5.4 0.4 4 50 40 49 ¥242,700
¥175,406
出荷目安:5日
返品不可
00498102 50×40FSS4H5.75 0.75 4 50 40 57 ¥299,200
¥216,240
出荷目安:5日
返品不可
00498111 50×40FSS4J51.5 1.5 4 50 40 76 ¥465,300
¥285,714
出荷目安:5日
返品不可
00498127 50×40FSS4J52.2 2.2 4 50 40 87 ¥475,400
¥285,714
出荷目安:5日
返品不可
00498206 65×50FSS4G5.75 0.75 4 65 50 56 ¥310,300
¥224,262
出荷目安:5日
返品不可
00498215 65×50FSS4H51.5 1.5 4 65 50 70 ¥330,700
¥239,006
出荷目安:5日
返品不可
00498303 80×65FSS4G51.5 1.5 4 80 65 72 ¥442,300
¥285,714
出荷目安:5日
返品不可
00498312 80×65FSS4G52.2 2.2 4 80 65 84 ¥458,400
¥285,714
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。