間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所

FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

注文コード:
 
●特長: 
1.接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます)
2.海水に使用しても、サビの出にくい構造になっています。
3.電動機は海水使用に対処しています。
4.取扱液は清水、海水の0〜40℃まで対応です。  

●用途: 
1.海水の取水、循環
2.赤水を嫌う給水、3.一般給水  

●出力(kW): 
1.5  
●電源: 
三相200V  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06143751

50FQN51.5C ¥256,400
¥179,480 ¥170,506
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧