工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
ローラー
>
スモールタイプ
>
短毛
>
短毛(ウーブン)
1 件中 1 - 1 件
好川産業
プローラー 「青雲」
●特長:
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、特にフッ素塗料に最適です。
●用途:
万能用・内装用
●サイズ(inch):
7
●タイプ:
レギュラーローラー
●毛丈(mm):
11
●原反:
ポリエステル
●適合塗料:
フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03387404
-
¥840
¥747
¥710
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プローラー 「青雲」
好川産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF