工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
家庭用ポンプ
>
鶴見製作所
2 件中 1 - 2 件
鶴見製作所
ファミリー水中ポンプ(ツルポン)
●特長:
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
モーター保護装置内蔵
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
●用途:
花壇や庭木等のガーデニングや家庭菜園への散水。風呂水の再利用など。
●付属品:
ホースバンド(15・25・32mm各1個)、ホースカップリング(15・25・32mm各1個)、ユニオンパッキン、ユニオン
●定格電圧(V):
単相100
●最大吐出量(L/min):
100
●定格出力(W):
150
●吐出口径(Φmm):
25
●質量(kg):
3.8(電源ケーブルを除く)
●最大揚程(m):
9
●電源コード(m):
3
●ホース口径(Φmm):
15・25・32
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FP-15S(50Hz)
FP-15S(60Hz)
周波数(Hz)
選択解除
50
60
消費電力(W)
選択解除
305
330
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06151521
FP-15S(50Hz)
50
330
¥28,500
¥15,720
06151512
FP-15S(60Hz)
60
305
¥28,500
¥15,720
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ファミリー水中ポンプ(ツルポン)
鶴見製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF