間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ > 水中ポンプ(寺田ポンプ製作所) > 汚水用シリーズ > 汚水用シリーズ(60Hz)

3 件中 1 - 3 件
寺田ポンプ製作所

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン (60Hz)

注文コード:02152674 注文コード:02152647,02152674 注文コード:02152647 注文コード:02152647,02152674 注文コード:02152647,02152674,02152726 注文コード:02152647,02152674,02152726 注文コード:02152647,02152674,02152726 注文コード:02152647,02152674,02152726
 
●特長: 
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
強度を保ちながら大幅な軽量化を実現
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
PGタイプ(非自動)、PGAタイプ(自動)
液質:汚水、多少の汚物を含む水。
清水・汚水・廃水など幅広い用途。
配管したままで、点検・掃除ができるバックルアウト構造。  

●用途: 
合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用
雑排水用  

●周波数(Hz): 
60  
●電圧(V): 
三相200  
●極数: 
2  
●同期速度(min-1): 
3600  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
型式
口径(Φmm)
質量(kg)
出力(W)
外形寸法D(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02152647 PG-250T(三相200V) (60Hz) 非自動 40 6.2 250 ¥42,000
¥29,400
出荷目安:5日
02152674 PG-750(三相200V) (60Hz) 非自動 50 8.4 750 ¥60,900
¥42,630
出荷目安:5日
02152726 PGA-750(三相200V) (60Hz) 自動 50 8.9 750 440 ¥76,600
¥53,620
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。