間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 布テープ > 寺岡製作所

1 件中 1 - 1 件
寺岡製作所

ライトオリーブテープ 黒

注文コード:07180451 注文コード:07180451
 
●特長: 
強粘着・耐水性・手で切れる・重ね貼りできる・文字が書ける。
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切れやすい。ご家庭にオフィスに車に、常備品として置くと便利です。  

●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
25  
●テープ厚さ(mm): 
0.26  
●色: 
黒  
●伸び(%): 
9  
●粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]): 
8.83(900)  
●引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)): 
147.1(15.0)  
●引裂強度(N[gf]): 
3.92(400)  
●RED BOOKVol3ページ: 
769  
●RED BOOKVol4ページ: 
964  
●総合カタログVol13ページ: 
193  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07180451 No.1505 オープン
¥430 ¥409
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防食・配管用テープ

寺岡製作所

商品点数:4

¥496

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

カラー布粘着テープ No.756

nitoms(ニトムズ)

商品点数:8

ライトオリーブテープ 白

寺岡製作所

商品点数:1

¥430

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。