工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
収納・管理
>
物品管理ケース
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
部品収納ケース
●特長:
引出しは透明スチロール製ですから、外から部品の確認ができます。
細かい部品や組み合わせの部品などの整理に便利です。
横仕切板で、引出しを区切って使用できます。
●付属品:
仕切板9枚
●材質:
本体:スチール製(焼付塗装仕上)、引出し:PS製
●色:
ライトグレー
●種類:
3段 (9引出し)
●外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm):
361×239×236
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
95×209×62
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC-33M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05829056
PC-33M
¥12,000
¥10,039
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
部品収納ケース
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF