工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
メディア・メモリー
>
データカートリッジ
1 件中 1 - 1 件
日立マクセル
DLTtapeデータカートリッジ V
●特長:
微粒子メタル磁性体の分散技術により、テープの高耐久性を実現。先進のテープスリット技術により、テープエッジのウェービングを減少。
●記憶容量:
10GB(20GB)
●寸法(mm):
カートリッジ:105.8×105.4×25.4
●色:
カートリッジ:ダークグレー
●テープ幅(mm):
12.65
●テープ長さ(m):
360
●厚さ(μm):
テープ:13
●使用湿度範囲:
20〜80%RH
●使用環境温度(℃):
10〜40
●保存温度範囲(℃):
16〜32
●保存湿度範囲:
20〜80%RH
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
D85/1200E
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00646222
D85/1200E
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
DLTtapeデータカートリッジ V
日立マクセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF