間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > ラベルシート > レーザープリンターラベル

1 件中 1 - 1 件
コクヨ

カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル 65面カット

注文コード:
 
●特長: 
レーザービームプリンタ(LBP)に使用する粘着剤付きの紙ラベルです。再生紙でありながら印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。ラベル・はくり紙ともに再生紙(古紙配合率100%)を使用しています。  

●ラベルサイズ(mm): 
21.2×38.1  
●サイズ: 
A4  
●白色度(%): 
82  
●紙厚(μm): 
ラベル本体:63、総厚:140  
●面付: 
65  
●内容量: 
1冊(20枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06726343 LBP-F7651-20 ¥6,000
¥1,089
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。