工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
シーケンサ / PLC
>
オムロン
>
小型・マイクロPLC(電源ユニット)
2 件中 1 - 2 件
オムロン
シーケンサー
●電源電圧(V):
AC100〜240V
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CQM1-PA203
CQM1-PA206
出力容量
選択解除
18W
30W
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02488516
CQM1-PA203
18W
¥12,000
¥11,400
02488525
CQM1-PA206
30W
¥17,000
¥16,150
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
シーケンサー
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF