工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(春日電機)
>
低圧トランス
1 件中 1 - 1 件
春日電機
ダブル認証単相複巻トランス
●容量(VA):
100
●質量(kg):
3.8
●電圧(V):
200/208/220/230/240 (1次側)
100/110/115/120 (2次側)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DVS120UTE1500
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06848992
DVS120UTE1500
¥15,800
¥14,000
¥13,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ダブル認証単相複巻トランス
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF