工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
ロータリエンコーダ
>
光洋電子
>
エンコーダ用金属カップリング
2 件中 1 - 2 件
光洋電子
アルミニウム合金・10Φ
●特長:
TRD−GK/K/KL用
●適合ロータリエンコーダ型式:
TRD−GK/K/KL
●材質:
アルミニウム合金
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KU-100
RU-100
外形寸法
選択解除
d:φ10+0.05mm D:25.4mm L:25.4mm F:6.9mm C:3.8mm
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02491772
KU-100
¥4,700
¥4,700
02500811
RU-100
d:φ10+0.05mm D:25.4mm L:25.4mm F:6.9mm C:3.8mm
¥3,500
¥3,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アルミニウム合金・10Φ
光洋電子
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF