間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
光洋電子

アルミニウム合金・6φ

注文コード:
 
●特長: 
TRD−S用  

●材質: 
アルミニウム合金  
●外形寸法: 
d:φ6mm D:19.1mm L:19.1mm F:4.8mm C:9.5mm  
●適合ロータリエンコーダ型式: 
TRD−S  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02500802

RU-075 ¥3,000
¥3,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧