工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器
>
照光押ボタンスイッチ
>
Φ30 照光押ボタンスイッチ
1 件中 1 - 1 件
IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ
●特長:
ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ30
●保護構造:
閉鎖形IP40
●レンズ色:
赤
●照光方式:
LED照光
●接点構成:
1a-1b
●ボタン形状:
きのこ形(大形)
●動作方式:
プッシュロックターンリセット
●使用電圧(V):
AC/DC24V
●取付穴径(Φmm):
30
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AVLN32211DNR
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02486827
AVLN32211DNR
¥2,970
¥2,970
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF