間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > スイッチング電源 / 無停電電源装置(UPS) > 電源 (TDK) > AC入力電源

1 件中 1 - 1 件
TDK

単一出力・長寿命品・50W・10A

注文コード:
 
●特長: 
AC100V入力 DC5V出力  

●出力電圧(V): 
DC5V  
●容量(W): 
50  
●入力電圧(V): 
AC100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02500671 RM05-10RGB 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。