工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
スイッチング電源 / 無停電電源装置(UPS)
>
電源 (TDK)
>
AC入力電源
1 件中 1 - 1 件
TDK
単一出力・汎用品・30W・6A
●特長:
AC200V入力 DC5V出力
●出力電圧(V):
DC5V
●容量(W):
30
●入力電圧(V):
AC200
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EAK05-6R0HG
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02489304
EAK05-6R0HG
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
単一出力・汎用品・30W・6A
TDK
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF