モータ式タイムスイッチ H2F-D
15分単位で1日48回のON/OFF制御。
DIN72×72mmのコンパクトなボディサイズ。
セット子を差し込むだけの簡単設定。
ダイヤルで正確な時刻合わせ。
取りつけ方式は3種類。
停電補償つきも品揃え。
海外安全規格UL、CSA取得。(形H2F-30/-31を除く)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間、制御出力と操作回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
時間設定
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
セット子をダイヤルの希望時刻の目盛に差し込んでください。
ONさせたい時刻には金色、OFFさせたい時刻には銀色のセット子を差し込みます。
注1. セット子は必ず、確実に奥まで差し込んでください。
注2. セット子をセットする場合はON用、OFF用をよく確認の上、交互にセットしてください。
規格UL917、CSA C22.2 No.14
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
最小目盛15min
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
寿命接点1万回以上、モータ2万時間
最大設定時間23h45min
最小設定時間15min
電圧の影響±3min以下
耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各5回
使用周囲湿度35~85%
温度の影響±3min以下
動作時間のばらつき±3min以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)200m/s2 6方向 各1回
セット誤差±3min以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
制御周期デイリー24時間
周期誤差±3min以下
内容量1個
ONさせたい時刻には金色、OFFさせたい時刻には銀色のセット子を差し込みます。
注1. セット子は必ず、確実に奥まで差し込んでください。
注2. セット子をセットする場合はON用、OFF用をよく確認の上、交互にセットしてください。
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05869927 | H2F-DMFC AC100-240 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589445 | H2F-D AC100/110/120 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589454 | H2F-DC AC100/110/120 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589463 | H2F-D AC200/220/240 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589472 | H2F-DC AC200/220/240 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589481 | H2F-DM AC100-240 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589497 | H2F-DMC AC100-240 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589506 | H2F-30 | 08589585 | H5F-A |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589515 | H2F-DF AC100/110/120 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589524 | H2F-DFC AC100/110/120 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589533 | H2F-DF AC200/220/240 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589542 | H2F-DFC AC200/220/240 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589551 | H2F-DMF AC100-240 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08589567 | H2F-31 | 08589594 | H5F-FA |
![]() |
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F | omron(オムロン) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 05869927
2013-12-02
- 用途:
- 温室内でバンダ用の自動給水装置に
アートスペース ドルチェ 様
温室内は常時ミストが放出されており湿度が高いのでちょっとした事でブレーカーが落ちるトラブルが多発します、洋蘭のバンダは水を好むので夏場は2回冬期は1回15分ずつオムロンのタイムスイッチを使って自動的にシャワーをしてあげるのですがブレーカーが落ちて停電になった場合に時間がずれていって、好ましくない時間にシャワーが働いたりするトラブルが発生します、洋蘭の命に関わるので気が抜けなかったのですが、このたびは停電対策がされている、モーター式タイムスイッチH2F-Dを知り購入しました、これからはほんとうの自動になるはずなので助かります。