工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
グラインダー砥石
>
フレキシブル砥石
>
日本レヂボン
>
スキルタッチ
1 件中 1 - 1 件
日本レヂボン
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 36
●特長:
オフセット砥石とファイバーディスクの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
研削角度〈°)
●用途:
石材・ガラス用(GC)
●注意:
※防じんメガネ、防じんマスクの着用
※砥石専用パットを必ずご使用下さい
※砥石カバーの装着
※砥石は湿気のない乾燥した場所で保管してください
●粒度:
36
●厚さ(mm):
3
●穴径(Φmm):
15
●外径(Φmm):
100
●使用工具:
ディスクグラインダー
●最高使用周速度(m/min):
4300
●結合剤:
B
●粒度目安:
荒目
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
340487
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05587601
340487
¥225
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
Oリング S(固定用)
ノーブランド
商品点数:45
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 36
日本レヂボン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF