間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 軸付研磨 > ブラシタイプ > SK11

1 件中 1 - 1 件
SK-11

ワイヤースパイラルブラシ 15mm

注文コード:05611593
 
●用途: 
鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。
鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。
鉄・軽金属、木材  

●ブラシ直径(Φmm): 
15  
●軸径(mm): 
6  
●使用工具: 
電気ドリル、フレキシブルシャフト  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05611593 333035
¥1,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。