工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
日本レヂボン
>
鉄工用
1 件中 1 - 1 件
日本レヂボン
スーパーセフティカット鉄工用オフセット形
●特長:
両面補強の安全設計
高品質の研削材使用でシャープな切れ味
抜群の耐久性と安全性
●用途:
鉄工用
パイプ、丸棒、アングル、ステンなどの寸切り、コーナーの切断用
●注意:
※砥石カバーの装着
※適正フランジの使用
※側面使用の禁止
※防じんメガネ、マスクの着用
●粒度:
A30P
●厚さ(mm):
2.3
●穴径(Φmm):
15
●外径(Φmm):
100
●使用工具:
ディスクグラインダー
●最高使用周速度(m/min):
4800
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05587391
-
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
05587391
-
→
09955154
301673
SK-11
切断砥石PRO オフセット型
1枚
¥230
メーカーに違いがあります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スーパーセフティカット鉄工用オフセット形
日本レヂボン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)