間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 切断砥石 > 日本レヂボン > 鉄工用

1 件中 1 - 1 件
日本レヂボン

プロ1カット 鉄工用

注文コード:05587452
 
●用途: 
金属用。  

●注意: 
※適正フランジの使用。
※防じんメガネ、マスクの着用。
※砥石カバーの装着。
※側面使用の禁止。
※オーバースピードの禁止。  

●穴径(Φmm): 
22  
●粒度: 
A30P  
●厚さ(mm): 
2.6  
●外径(Φmm): 
150  
●最高使用周速度(m/min): 
4800  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05587452 - 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05587452
-
03351135
-
富士製砥
スーパー雷鳥 (切断砥石両面補強高級品)
1枚 ¥435 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。