間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター

415E・自在車(ゴム車RB入) ストッパー付

注文コード:07352861,07352877,07352886 注文コード:07352861,07352877,07352886
 
●特長: 
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。  

●仕様: 
ストッパー付  
●材質(車輪): 
ゴム一体車輪
ローラーベアリング入  

●形状: 
旋回式  
●金具仕上: 
クロームメッキ  
●取付寸法X×Y(mm): 
82×40  
●取付座A×B(mm): 
100×58  
●車輪No.: 
437E  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07352861

415E-NB100 100 24 83 122 32.0 オープン
¥1,238 ¥1,176
特価
出荷目安:5日
返品不可

07352877

415E-NB125 125 26 103 148 39.0 オープン
¥1,656 ¥1,573
特価
出荷目安:5日
返品不可

07352886

415E-NB150 150 26 118 176 42.0 オープン
¥1,986 ¥1,887
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧