工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター
>
ゴム車輪
>
ハンマーキャスター
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
●特長:
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
●材質(車輪):
ゴム一体車輪
ローラーベアリング入
●取付座A×B(mm):
100×58
●取付寸法X×Y(mm):
82×40
●金具仕上:
クロームメッキ
●形状:
旋回式
●車輪No.:
437E
●取付穴径P(mm):
8.8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
420E-NB100
420E-NB125
420E-NB150
車輪径(Φmm)
選択解除
100
125
150
車輪幅(mm)
選択解除
24
26
旋回半径(mm)
選択解除
83
103
118
取付高H(mm)
選択解除
122
148
176
偏芯E(mm)
選択解除
32.0
39.0
42.0
許容荷重(daN)
選択解除
50
60
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07352563
420E-NB100
100
24
83
122
32.0
50
オープン
¥1,130
¥1,074
07352572
420E-NB125
125
26
103
148
39.0
60
オープン
¥1,523
¥1,447
07352581
420E-NB150
150
26
118
176
42.0
60
オープン
¥1,911
¥1,815
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)