間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > ステンレスキャスター > ハンマーキャスター > プレート式 > ステンレス 320Eシリーズ

1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

ステンレス 320E・自在車(ゴム車)

注文コード:
 
●車輪径(Φmm): 
100  
●許容荷重(daN[kgf]): 
60[61.2]  
●車輪幅(mm): 
25  
●取付高(mm): 
122  
●穴径P(Φmm): 
8.8  
●偏芯: 
32.0  
●旋回半径(mm): 
83  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06749933 320E-MC100
¥3,620 ¥3,439
特価
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。