間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)長プレート式

注文コード:
 
●特長: 
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。  

●車輪径(Φmm): 
130  
●材質(車輪): 
ゴム(B入)  
●許容荷重(daN[kgf]): 
180[183.6]  
●偏芯E(mm): 
40  
●取付高H(mm): 
177  
●車輪径D(Φmm): 
130  
●形状: 
自在  
●型式: 
J型自在車  
●ブレーキ: 
ナシ  
●車輪幅(mm): 
40  
●取付高(mm): 
177  
●金具仕上: 
ユニクロメッキ  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付寸法X×Y(mm): 
100×65  
●取付座A×B(mm): 
128×94  
●偏芯: 
40  
●旋回半径(mm): 
105  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07057102

WJ-130 ¥2,845
¥2,133 ¥2,026
特価
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧