間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 直尺、曲尺/コンベックス、巻尺 > 曲尺

1 件中 1 - 1 件
シンワ測定

曲尺 厚手広巾 シルバー50cm

注文コード:07061232 注文コード:07061232
 
●特長: 
金属にケガく時、大変便利。
赤数字入り。  

●用途: 
建築・鉄工用  

●幅(mm): 
20  
●厚さ(mm): 
2  
●質量(g): 
240  
●短枝(mm): 
270  
●長枝(mm): 
523  
●材質: 
ステンレスSUS410  
●目盛: 
表裏cm  
●精度: 
直角度:100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差:全長±0.2mm  

●測定範囲(cm): 
0〜50  
●RED BOOKVol3ページ: 
284  
●RED BOOKVol4ページ: 
290  
●総合カタログVol13ページ: 
51  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07061232 10405 ¥2,900
¥1,917 ¥1,821
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

オーエッチ工業

商品点数:5

¥1,577〜

超硬ホールソー

HYUN JIN

商品点数:74

¥1,422〜

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。