工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
環境測定器/温湿度、水質等
>
気象計器
>
風速計
1 件中 1 - 1 件
佐藤計量器製作所
アネモトランスミッタ(電子式風速変換器)
●特長:
0〜30m/sの風速測定に対応する風速変換器
●質量(g):
400
●風速(m/s):
0〜30
●温度(℃):
0〜80(補償)
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
90×190×50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SK-ATV
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02792072
SK-ATV
¥120,000
¥112,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アネモトランスミッタ(電子式風速変換器)
佐藤計量器製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF