間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > クランピング冶具 > スーパーツール > スタッドボルト > ボルト径 24mm

1 件中 1 - 1 件
スーパーツール

スタッドボルト

注文コード:
 
●特長: 
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行っております。
ねじ部は転造加工を行っておりますので、磨耗や、歪みの生じることはありません。
半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。  

●全長L(mm): 
350  
●材質: 
S45C  
●質量(kg): 
0.945  
●硬度: 
HRC22〜26  
●寸法l(mm): 
63  
●仕上: 
黒染  
●ねじ径d: 
M24
P=3.0  

●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06953807 SBM24350 ¥1,490
¥1,490
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。