工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
バイス/クランプ/ハンドプレス
>
シャコ万力
>
スーパーツール
1 件中 1 - 1 件
スーパーツール
アイアンマン(仮設用狭締金具)
●特長:
従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮。
ボルトによる取付け/取外しだけで、誰にでも簡単に作業できます。ボルトは、ずれることなく、鋼材を強く、確実にクランプします。
本体は精密型打鍛造鋼製で、強靭かつ耐久性は抜群です。
本体背部の穴は、防護シート張やロープ張等に利用できます。
・用途:
・主に仮設構造物のボルトレス狭締に。
・乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場、支持保工架台、置構台、仮設橋などあらゆる仮設に。
・クランプ範囲: 9〜50mm
・保証荷重(開口耐力): 5ton
・ボルト: M24 6角対辺36mm
・質量: 2.6kg
●フトコロの深さ(mm):
50
●最大開き(mm):
50
●内容量:
1丁
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AC50
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02184025
AC50
¥5,520
¥4,290
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アイアンマン(仮設用狭締金具)
スーパーツール
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF