間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 配管工事関連 > ベンダー > 油圧式パイプベンダー

1 件中 1 - 1 件
泉精器製作所

足踏式(高低圧二段式)ポンプ

注文コード:06724304
 
●仕様: 
足踏式(高低圧二段式)  
●適合: 
泉精器油圧製品適応  
●質量(kg): 
11  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
480×150×180  
●吐出量: 
高圧1.3cc/ストローク
低圧10.3cc/ストローク  

●設定圧力(MPa): 
高圧68.5
低圧2  

●タンク油量(L): 
1  
●高圧ホース(m): 
3(口径φ3/8インチ)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06724304 13号S-1 ¥152,600
¥120,910
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02271683
油圧式パイプベンダ

泉精器製作所

PB-10N

1個

¥67,330

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。