オイレス工業

オイレス ♯300ブッシュ

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業
 

オイレス ♯300ブッシュ (2件の商品レビュー)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
196 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 30B-050805 30B-050806 30B-050808 30B-061005 30B-061006 30B-061008 30B-061010 30B-081206 30B-081208 30B-081210 30B-081212 30B-081215 30B-101406 30B-101408 30B-101410 30B-101412 30B-101415 30B-101420 30B-101606 30B-101608 30B-101610 30B-101612 30B-101615 30B-101620 30B-101808 30B-101810 30B-101812 30B-101815 30B-101820 30B-121808 30B-121810 30B-121812 30B-121815 30B-121816 30B-121820 30B-121825 30B-122010 30B-122012 30B-122015 30B-122020 30B-122025 30B-142010 30B-142012 30B-142015 30B-142020 30B-142025 30B-142210 30B-142212 30B-142215 30B-142220 30B-142225 30B-152215 30B-152216 30B-152220 30B-152225 30B-162215 30B-162216 30B-162220 30B-162225 30B-162230 30B-162235 30B-162515 30B-162520 30B-162525 30B-162530 30B-182515 30B-182520 30B-182525 30B-182530 30B-182815 30B-182820 30B-182825 30B-182830 30B-202815 30B-202816 30B-202820 30B-202825 30B-202830 30B-202835 30B-202840 30B-203020 30B-203025 30B-203030 30B-203035 30B-203040 30B-223020 30B-223025 30B-223030 30B-223040 30B-223220 30B-223225 30B-223230 30B-223240 30B-253316 30B-253320 30B-253325 30B-253330 30B-253340 30B-253350 30B-253520 30B-253525 30B-253530 30B-253535 30B-253540 30B-253550 30B-253720 30B-253730 30B-253740 30B-283825 30B-283840 30B-284025 30B-284040 30B-303820 30B-303825 30B-303840 30B-303850 30B-304020 30B-304025 30B-304030 30B-304035 30B-304040 30B-304050 30B-304225 30B-304230 30B-304240 30B-324230 30B-324240 30B-324530 30B-324540 30B-354530 30B-354540 30B-354550 30B-354830 30B-354840 30B-354850 30B-405030 30B-405040 30B-405050 30B-405530 30B-405540 30B-405550 30B-455540 30B-455550 30B-456040 30B-456050 30B-506040 30B-506050 30B-506060 30B-506540 30B-506550 30B-506560 30B-557050 30B-557060 30B-557550 30B-557560 30B-607550 30B-607560 30B-607580 30B-608050 30B-608060 30B-608080 30B-658060 30B-658080 30B-658560 30B-658580 30B-708560 30B-708580 30B-709060 30B-709080 30B-759060 30B-759080 30B-759560 30B-759580 30B-809560 30B-809580 30B-8010060 30B-8010080 30B-8095100 30B-8510080 30B-8510580 30B-9011580 30B-9511580 30B-9512080 30B-10012080 30B-10012580 30B-80100100 30B-85100100 30B-85105100 30B-90110100 30B-90115100 30B-95115100 30B-95120100 30B-100120100 30B-100120120 30B-100125100 30B-100125120
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
00461797 30B-100120100 100 120 100
¥7,590
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461806 30B-100120120 120 120 100
¥8,490
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461815 30B-10012080 80 120 100
¥5,990
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461824 30B-100125100 100 125 100
¥7,990
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461833 30B-100125120 120 125 100
¥9,490
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461842 30B-10012580 80 125 100
¥6,890
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461851 30B-101610 10 16 10
¥337
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461867 30B-101615 15 16 10
¥390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00461876 30B-101810 10 18 10
¥347
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461885 30B-101815 15 18 10
¥390
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461894 30B-121810 10 18 12
¥347
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461903 30B-121820 20 18 12
¥432
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461912 30B-122010 10 20 12
¥347
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461921 30B-122020 20 20 12
¥432
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461937 30B-142010 10 20 14
¥347
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461946 30B-142020 20 20 14
¥432
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461955 30B-142210 10 22 14
¥390
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461964 30B-142220 20 22 14
¥480
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461973 30B-162215 15 22 16
¥432
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461982 30B-162225 25 22 16
¥494
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00461991 30B-162515 15 25 16
¥480
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462007 30B-162525 25 25 16
¥537
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462016 30B-182515 15 25 18
¥480
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462025 30B-182525 25 25 18
¥546
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462034 30B-182815 15 28 18
¥537
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462043 30B-182825 25 28 18
¥641
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462052 30B-202820 20 28 20
¥575
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462061 30B-202825 25 28 20
¥641
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
00462077 30B-202830 30 28 20
¥713
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00462086 30B-203020 20 30 20
¥618
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00462095 30B-203025 25 30 20
¥651
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462104 30B-203030 30 30 20
¥713
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462113 30B-223020 20 30 22
¥575
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462122 30B-223030 30 30 22
¥713
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462131 30B-223220 20 32 22
¥651
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462147 30B-223230 30 32 22
¥774
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462156 30B-253520 20 35 25
¥713
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462165 30B-253530 30 35 25
¥817
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462174 30B-253540 40 35 25
¥945
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462183 30B-253720 20 37 25
¥729
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462192 30B-253730 30 37 25
¥839
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462201 30B-253740 40 37 25
¥989
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462217 30B-283825 25 38 28
¥699
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462226 30B-283840 40 38 28
¥919
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462235 30B-284025 25 40 28
¥729
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462244 30B-284040 40 40 28
¥969
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462253 30B-304025 25 40 30
¥774
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462262 30B-304030 30 40 30
¥799
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462271 30B-304040 40 40 30
¥969
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
00462287 30B-304225 25 42 30
¥799
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

  1   2   3   4  >>
 

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > オイレス工業 > オイレス #300

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 農機具

大変良かった。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電動工具のモーターの軸受け交換

交換作業はうまくいきましたが、しばらく使ってみないと品物についてのコメントは尚早だと思っています。
このような物まで取り扱っておられることに驚きました。
そこを見つけ出した当方も、ご立派だということですかね。
このような部品類は、企業向けに取り扱っているお店はかなりありますが、個人あてに販売されているところはないでしょう!
本当に貴重なお店だと思っています。
注文の後日、送ってくださったカタログは役に立ちそうです。
欲しいものを探す楽しみが出てきました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。