間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > HIDランプ > 水銀ランプ > バラストレス水銀灯

1 件中 1 - 1 件
日立ライティング

バラストレス水銀ランプ

注文コード:
 
●特長: 
安定器の働きをするフィラメントをランプに内蔵していますので、安定器を必要とせず、そのまま点灯できます。
瞬時点灯形ですからスイッチを入れると同時に明るくなります。  

●用途: 
アーケード、公園、展示場、看板  

●種類: 
蛍光形バラストレス水銀灯  
●定格ランプ電力(W): 
500  
●定格寿命(時間): 
9000  
●全光束(Lm): 
14000  
●口金: 
E39  
●色温度(K): 
3700  
●定格電圧(V): 
200〜220  
●ランプ電流(安定時)(A): 
2.5  
●ランプ電流(始動時)(A): 
3.6  
●平均演色評価数(Ra): 
49  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03391437 BHTF210V500W
¥7,550 ¥7,173
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。