間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 固定車キャスター > ゴム車輪 > ハンマーキャスター

1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

注文コード:07354024 注文コード:07354024
 
●特長: 
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。
取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。  

●車輪径(Φmm): 
40  
●材質(車輪): 
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入  

●形状: 
固定式  
●車輪幅(mm): 
17  
●金具仕上: 
クロームメッキ
(ハンドルはユニクロームメッキ)  

●取付寸法X×Y(mm): 
40×20  
●取付座A×B(mm): 
51×31  
●車輪No.: 
425G  
●取付高H(mm): 
57  
●取付穴径P(mm): 
5.5  
●許容荷重(daN): 
25  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07354024 415ER-R40 オープン
¥253
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。