間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > チップ > 三菱マテリアルツールズ > 型番先頭文字-T > TNGG > TNGG1604 > ブレーカ R-K

3 件中 1 - 3 件
三菱マテリアル

チップ

注文コード:06213313,06213444,06213602 注文コード:06213313,06213444,06213602 注文コード:06213313,06213444,06213602
 
●特長: 
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。  

●用途: 
軽切削用  

●材質: 
NX2525  
●形状: 
60°正三角形  
●被削材: 
サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄  
●精度: 
G  
●寸法D1(mm): 
9.525  
●寸法D2(mm): 
3.81  
●ブレーカ: 
R-K  
●切削領域: 
軽切削  
●穴の有無: 
あり  
●寸法S1(mm): 
4.76  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
寸法Re(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06213313 TNGG160402R-K 1箱(10個) 0.2 ¥9,400
¥6,893
出荷目安:5日
06213444 TNGG160404R-K 1箱(10個入) 0.4 ¥9,400
¥6,462
出荷目安:5日
06213602 TNGG160408R-K 1箱(10個入) 0.8 ¥9,400
¥6,462
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。