工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
チップ
>
イスカル
>
型番先頭文字-G
>
GTN
>
GTN 9W
3 件中 1 - 3 件
イスカル
突切加工用チップ
●寸法W(mm):
9.6
●寸法R(mm):
0.47
●内容量:
1箱(10個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GTN9W
材質
選択解除
IC20
IC54
IC354
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05376542
GTN9W
IC54
¥21,200
¥13,775
05376551
GTN9W
IC354
¥27,300
¥17,750
05376567
GTN9W
IC20
¥21,200
¥13,775
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
突切加工用チップ
イスカル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF