間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 集塵・ブロワ > ブロワ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

エンジンブロワ/集じん機

注文コード:02508703
 
●特長: 
公園、ゴルフ場、野球場などの屋外の清掃に!ノズルのつけ替えで、ブロワ-集じん切替!  

●集塵容量(L): 
35  
●本体質量(kg): 
3.8(ブロワ)、4.8(集じん)  
●種別: 
エンジン式  
●最大処理風量(m3/min): 
ブロワ:9.1、集塵機:6.1  
●ブロワ最大風量(m3/min): 
9.1集塵機最大風量(m3/分):6.1集塵機最大真空度(kPa)[mm水柱]:2集塵量(l):35エンジン排気量(ml):24.5エンジンタンク容量(l):0.53質量(kg):3.8(ブロワ)、4.8(集じん)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02508703 EUB250 ¥61,800
¥43,260
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。