住友電工ハードメタル
チップ CCMT-FP
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05873393
CCMT09T302N-FP
0.2
¥
6,700
取扱い終了
05873463
CCMT09T304N-FP
0.4
¥
6,700
取扱い終了
05873472
CCMT09T304N-FP
0.4
¥
6,700
取扱い終了
05873621
CCMT09T308N-FP
0.8
¥
6,700
取扱い終了
05873637
CCMT09T308N-FP
0.8
¥
6,700
取扱い終了
05873646
CCMT09T308N-FP
0.8
¥
6,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください