三相モートル 脚取付モートル 全閉形・全閉外扇形(屋内)

三相モートル 脚取付モートル 全閉形・全閉外扇形(屋内) 東芝

(1)C寸法の寸法差は0/-0.5です。
(2)S寸法の公差はJIS B 0401(寸法公差及びはめあい)のφ11mm以下はh6、φ14~28mmはj6、φ38~48mmはk6です。
(3)軸端キー及びキーみぞはJIS B 1301(沈みキー及びキーみぞ)の平行キー及びキーみぞによります。キーみぞの寸法許容差は並級(N9)です。
(4)枠番号90L以下には吊りボルトがありません。
(5)8極-2.2kWはE種絶縁です。
(6)鋼版フレームモートルのリード線の機外長は80mmです。
(7)軸受けは密封玉軸受けを使用しています。
(8)2極機ベアリングの記号C3はラジアルスキマがC3であることを意味します。
(9)枠番号63M、71Mの機種については、端子箱なしと端子箱つき(プラスチック端子箱)があります。
(10)本図は代表図を掲載していますので枠番号が変わることにより形状が異なるものがあります。

型式全閉外扇形 取付方式脚取付、IMB3 使用温度範囲(℃)-20~40 規格JIS、JEC、JEM 電源三相 定格電圧(V)200/200/220 フレーム鋼板製フレーム モータータイプ汎用モーター 定格周波数(Hz)50/60/60 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 耐熱クラスE種絶縁 定格時間連続 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受 寸法JK(mm)8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00502485 FBKK8-6P-0.4kW 80M 0.4 6 273 165
33,700
 
 
取扱い終了
00502582 FCKK8-2P-0.2kW 63M 0.2 2 212 130.5
20,800
 
 
取扱い終了
00502591 FCKK8-2P-0.4kW 71M 0.4 2 241 146
29,000
 
 
取扱い終了
00502607 FCKK8-2P-0.75kW 80M 0.75 2 273 165
37,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする