工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
モーター
>
東芝
>
三相200V脚取付耐圧防爆型
1 件中 1 - 1 件
東芝
三相モートル 耐圧防爆形モートル 脚取付
●仕様:
端子箱外部導線引込方式:電線管耐圧ねじ結合式
口出線:3本端子
回転子構造:かご形回転子
●出力(kW):
0.4
●概略質量(kg):
18
●型式:
全閉外扇形
●枠番:
71M
●取付方式:
脚取付
●極数:
4極
●使用温度範囲(℃):
-20〜40
●寸法L(mm):
261
●寸法H(mm):
151
●定格電圧(V):
三相200/200/220
●寸法A(mm):
141
●寸法F(mm):
45
●寸法S(mm):
14j6
●寸法D(mm):
157
●定格周波数(Hz):
50/60/60
●寸法E(mm):
56
●寸法B(mm):
87.5
●寸法C(mm):
71
●寸法T(mm):
5
●寸法W(mm):
5
●寸法Z(mm):
7
●寸法M(mm):
140
●寸法N(mm):
120
●寸法J(mm):
30
●寸法G(mm):
8
●寸法Q(mm):
30
●使用湿度範囲:
100%以下
●寸法R(mm):
120
●寸法U(mm):
3
●寸法XB(mm):
45
●寸法QR(mm):
1.3
●耐熱クラス:
E種絶縁
●寸法KL(mm):
197
●駆動方式:
ベルト運転
●寸法KD(mm):
PF 3/4(22)
●寸法KG(mm):
135
●寸法QK(mm):
22
●構造(軸受):
ころがり軸受
●ベアリング呼び番号:
負荷側:6204
反負荷側:6203
●寸法KE(mm):
135
●寸法KH(mm):
210
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IK-4P-0.4kW-FBK8XX
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00503246
IK-4P-0.4kW-FBK8XX
¥72,400
¥71,302
¥67,737
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
三相モートル 耐圧防爆形モートル 脚取付
東芝
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF