工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
モーター
>
エクセン
>
バイブレーター
1 件中 1 - 1 件
エクセン
バイブノッカー 専用操作盤
●特長:
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。
取付範囲: 屋内外
使用流体温度: 5〜60℃
作動回数: 2〜60回/min
●質量(kg):
1.5
●空気圧力(MPa):
0.29〜0.69
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AOC-1B
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02139846
AOC-1B
¥43,000
¥40,850
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
バイブノッカー 専用操作盤
エクセン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF