間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > モーター > エクセン > バイブレーター

6 件中 1 - 6 件
エクセン

軽便バイブレーター

注文コード:02139943,02139977,02139855,02139891,02139907,02139934
 
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
全長(mm)
振動部(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02139943 D32DS 5.6 807 φ32×498 ¥58,700 廃番
02139977 D38D 6.4 813 φ38×504 ¥63,100 廃番
02139855 E23D 4.9 865 φ23×556 ¥62,000
¥58,900 ¥55,955
特価
出荷目安:5日
02139891 E25DS 4.9 756 φ25×447 ¥55,000
¥52,250 ¥49,638
特価
出荷目安:5日
02139907 E28D 5 784 φ28×475 ¥56,000
¥53,200 ¥50,540
特価
出荷目安:5日
02139934 E32D 5.6 807 φ32×498 ¥57,500
¥54,625 ¥51,894
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。