工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
クラッチ/ブレーキユニット
>
三木プーリ
>
クラッチ・ブレーキユニット
35 件中 1 - 35 件
三木プーリ
クラッチ・ブレーキユニット
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
121-06-10
121-06-20
121-08-10
121-08-20
121-10-10
121-10-20
121-12-10
121-12-20
121-16-10
121-16-20
121-20-10
121-20-20
122-06-20
122-08-20
122-10-20
122-12-20
122-16-20
125-06-12
125-08-12
125-10-12
125-12-12
125-16-12
125-20-12
126-06-4B
126-06-4F
126-08-4B
126-08-4F
126-10-4B
126-10-4F
126-12-4B
126-12-4F
126-16-4B-2.2KW
126-16-4B-3.7KW
126-16-4F-2.2KW
126-16-4F-3.7KW
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
選択解除
5.0{0.5}
10{1.0}
20{2.0}
40{4.0}
80{8.0}
160{16}
クラッチ・ブレーキサイズ
選択解除
06
08
10
12
16
20
形状(構造)
選択解除
フランジ取付け型
ベース取付け型
通し軸開放型
突合せ防滴型
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00320214
121-06-10
5.0{0.5}
06
通し軸開放型
¥72,480
¥72,480
¥68,856
00320223
121-06-20
5.0{0.5}
06
通し軸開放型
¥63,530
¥63,530
¥60,354
00320232
121-08-10
10{1.0}
08
通し軸開放型
¥92,200
¥92,200
¥87,590
00320241
121-08-20
10{1.0}
08
通し軸開放型
¥80,340
¥80,340
¥76,323
00320257
121-10-10
20{2.0}
10
通し軸開放型
¥120,760
¥120,760
¥114,722
00320266
121-10-20
20{2.0}
10
通し軸開放型
¥103,210
¥103,210
¥98,050
00320275
121-12-10
40{4.0}
12
通し軸開放型
¥155,490
¥155,490
¥147,716
00320284
121-12-20
40{4.0}
12
通し軸開放型
¥132,010
¥132,010
¥125,410
00320293
121-16-10
80{8.0}
16
通し軸開放型
¥211,750
¥211,750
¥201,163
00320302
121-16-20
80{8.0}
16
通し軸開放型
¥176,420
¥176,420
¥167,599
00320311
121-20-10
160{16}
20
通し軸開放型
¥305,770
¥285,714
¥271,428
00320327
121-20-20
160{16}
20
通し軸開放型
¥256,160
¥256,160
¥243,352
00320354
122-06-20
5.0{0.5}
06
通し軸開放型
¥106,360
¥106,360
¥101,042
00320363
122-08-20
10{1.0}
08
通し軸開放型
¥133,340
¥133,340
¥126,673
00320372
122-10-20
20{2.0}
10
通し軸開放型
¥170,850
¥170,850
¥162,308
00320381
122-12-20
40{4.0}
12
通し軸開放型
¥218,530
¥218,530
¥207,604
00320397
122-16-20
80{8.0}
16
通し軸開放型
¥301,900
¥285,714
¥271,428
00320415
125-06-12
5.0{0.5}
06
突合せ防滴型
¥66,910
¥66,910
¥63,565
00320424
125-08-12
10{1.0}
08
突合せ防滴型
¥84,940
¥84,940
¥80,693
00320433
125-10-12
20{2.0}
10
突合せ防滴型
¥108,420
¥108,420
¥102,999
00320442
125-12-12
40{4.0}
12
突合せ防滴型
¥138,550
¥138,550
¥131,623
00320451
125-16-12
80{8.0}
16
突合せ防滴型
¥185,610
¥185,610
¥176,330
00320467
125-20-12
160{16}
20
突合せ防滴型
¥261,360
¥261,360
¥248,292
00320476
126-06-4B
5.0{0.5}
06
ベース取付け型
¥101,880
¥101,880
¥96,786
出荷目安:21日
00320485
126-06-4F
5.0{0.5}
06
フランジ取付け型
¥101,880
¥101,880
¥96,786
00320494
126-08-4B
10{1.0}
08
ベース取付け型
¥139,150
¥139,150
¥132,193
00320503
126-08-4F
10{1.0}
08
フランジ取付け型
¥139,150
¥139,150
¥132,193
00320512
126-10-4B
20{2.0}
10
ベース取付け型
¥178,110
¥178,110
¥169,205
00320521
126-10-4F
20{2.0}
10
フランジ取付け型
¥178,110
¥178,110
¥169,205
00320537
126-12-4B
40{4.0}
12
ベース取付け型
¥227,360
¥227,360
¥215,992
00320546
126-12-4F
40{4.0}
12
フランジ取付け型
¥227,360
¥227,360
¥215,992
00320555
126-16-4B-2.2KW
80{8.0}
16
ベース取付け型
¥304,440
¥285,714
¥271,428
00320564
126-16-4B-3.7KW
80{8.0}
16
ベース取付け型
¥335,900
00320573
126-16-4F-2.2KW
80{8.0}
16
フランジ取付け型
¥304,440
¥285,714
¥271,428
00320582
126-16-4F-3.7KW
80{8.0}
16
フランジ取付け型
¥335,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クラッチ・ブレーキユニット
三木プーリ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF