現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
減/変速機
>
酒井製作所
>
無段変速機
>
VW型(ウォーム減速機付)
60 件中 1 - 50 件
酒井製作所
無段変速機VW型(ウォーム減速機付)
●特長:
豊富な「形の種類」で、すえ付設計が容易。すぐれた汎用性と静粛運転が持ち味。セルフロック作用を生かした逆転防止も可能。
使用モートル:0.2〜3.7KW 三相4P全閉外扇形
出力特性:定トルク
出力軸回転数(負荷時prm):1:4(50Hz)480〜1、920×減速比、1:4(60Hz)570〜2、280×減速比、1:6(50Hz)480〜2、880×減速比、1:6(60Hz)570〜3、420×減速比
最高速時の出力軸トルクを常用トルクとした、定トルク特性でご使用ください。
使用ベルト欄の()内はB形、U形の使用ベルトイを表します。
VW-46型の出力軸トルクは、減速機のトルク制限を受けた数値です。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VW6-21-VL
VW6-22-VL
VW6-23-VL
VW6-24-VL
VW6-25-VL
VW6-26-VL
VW6-41-VL
VW6-42-VL
VW6-43-VL
VW6-44-VL
VW6-45-VL
VW6-46-VL
VW6-71-VL
VW6-72-VL
VW6-73-VL
VW6-74-VL
VW6-75-VL
VW6-76-VL
VW6-151-VL
VW6-152-VL
VW6-153-VL
VW6-154-VL
VW6-155-VL
VW6-156-VL
VW6-221-VL
VW6-222-VL
VW6-223-VL
VW6-224-VL
VW6-225-VL
VW6-226-VL
VW-21-VL
VW-22-VL
VW-23-VL
VW-24-VL
VW-25-VL
VW-26-VL
VW-41-VL
VW-42-VL
VW-43-VL
VW-44-VL
VW-45-VL
VW-46-VL
VW-71-VL
VW-72-VL
VW-73-VL
VW-74-VL
VW-75-VL
VW-76-VL
VW-151-VL
VW-152-VL
VW-153-VL
VW-154-VL
VW-155-VL
VW-156-VL
VW-221-VL
VW-222-VL
VW-223-VL
VW-224-VL
VW-225-VL
VW-226-VL
減速比
選択解除
1/10
1/20
1/30
1/40
1/50
1/60
変速比
選択解除
1:4
1:6
モーター容量(kW)
選択解除
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00204793
VW6-21-VL
1/10
1:6
0.2
¥103,400
00204863
VW6-22-VL
1/20
1:6
0.2
¥103,400
00204872
VW6-23-VL
1/30
1:6
0.2
¥103,400
00204881
VW6-24-VL
1/40
1:6
0.2
¥109,800
00204897
VW6-25-VL
1/50
1:6
0.2
¥109,800
00204906
VW6-26-VL
1/60
1:6
0.2
¥109,800
00204942
VW6-41-VL
1/10
1:6
0.4
¥124,000
00204951
VW6-42-VL
1/20
1:6
0.4
¥124,000
00204967
VW6-43-VL
1/30
1:6
0.4
¥124,000
00204976
VW6-44-VL
1/40
1:6
0.4
¥135,000
00204985
VW6-45-VL
1/50
1:6
0.4
¥135,000
00204994
VW6-46-VL
1/60
1:6
0.4
¥135,000
00205003
VW6-71-VL
1/10
1:6
0.75
¥163,000
00205012
VW6-72-VL
1/20
1:6
0.75
¥163,000
00205021
VW6-73-VL
1/30
1:6
0.75
¥163,000
00205037
VW6-74-VL
1/40
1:6
0.75
¥178,800
00205046
VW6-75-VL
1/50
1:6
0.75
¥178,800
00205055
VW6-76-VL
1/60
1:6
0.75
¥178,800
00204732
VW6-151-VL
1/10
1:6
1.5
¥207,200
00204741
VW6-152-VL
1/20
1:6
1.5
¥207,200
00204757
VW6-153-VL
1/30
1:6
1.5
¥207,200
00204766
VW6-154-VL
1/40
1:6
1.5
¥227,400
00204775
VW6-155-VL
1/50
1:6
1.5
¥227,400
00204784
VW6-156-VL
1/60
1:6
1.5
¥227,400
00204802
VW6-221-VL
1/10
1:6
2.2
¥274,600
00204811
VW6-222-VL
1/20
1:6
2.2
¥274,600
00204827
VW6-223-VL
1/30
1:6
2.2
¥274,600
00204836
VW6-224-VL
1/40
1:6
2.2
¥313,800
00204845
VW6-225-VL
1/50
1:6
2.2
¥313,800
00204854
VW6-226-VL
1/60
1:6
2.2
¥313,800
00204522
VW-21-VL
1/10
1:4
0.2
¥103,400
00204592
VW-22-VL
1/20
1:4
0.2
¥103,400
00204601
VW-23-VL
1/30
1:4
0.2
¥103,400
00204617
VW-24-VL
1/40
1:4
0.2
¥109,800
00204626
VW-25-VL
1/50
1:4
0.2
¥109,800
00204635
VW-26-VL
1/60
1:4
0.2
¥109,800
00204671
VW-41-VL
1/10
1:4
0.4
¥124,000
00204687
VW-42-VL
1/20
1:4
0.4
¥124,000
00204696
VW-43-VL
1/30
1:4
0.4
¥124,000
00204705
VW-44-VL
1/40
1:4
0.4
¥135,000
00204714
VW-45-VL
1/50
1:4
0.4
¥135,000
00204723
VW-46-VL
1/60
1:4
0.4
¥135,000
00205064
VW-71-VL
1/10
1:4
0.75
¥163,000
00205073
VW-72-VL
1/20
1:4
0.75
¥163,000
00205082
VW-73-VL
1/30
1:4
0.75
¥163,000
00205091
VW-74-VL
1/40
1:4
0.75
¥178,800
00205107
VW-75-VL
1/50
1:4
0.75
¥178,800
00205116
VW-76-VL
1/60
1:4
0.75
¥178,800
00204461
VW-151-VL
1/10
1:4
1.5
¥207,200
00204477
VW-152-VL
1/20
1:4
1.5
¥207,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
無段変速機VW型(ウォーム減速機付)
酒井製作所
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。