間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > 神鋼電機 > クラッチ > ワーナークラッチ

19 件中 1 - 19 件
神鋼電機

ワーナークラッチ SF(通し軸)型

注文コード:00319076,00319085,00319164,00319173,00319182,00319207,00319216,00319225,00319234,00319243,00318936,00318945,00318954,00318963,00318972,00318981,00319006,00319015,00319042
 
●特長: 
1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。
2.小型軽量で取り付けが簡単。
3.組み込みが容易。
4.電流調整によりトルク制御が自由自在。
5.熱放散がよく、仕事量が増大。
6.長寿命で、消費電力が少ない。
ワーナークラッチ
定格トルク:0.1〜180kgm
精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。
取付方法:
BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型
BMP:ピンドライブボールベアリング取付型
FMS:スプラインドライブフランジ取付型
IMS:ピンドライブ内側取付型
FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)
BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)
AG:オートギャップ機構付  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
静摩擦トルク(kgm)
軸方向寸法(m/m)
消費電力75℃(W)
外径(Φmm)
軸穴径(m/m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00319076 SF250/BMG 0.7 54.3 7 67 12 ¥29,490
¥28,016
出荷目安:5日
00319085 SF250/BMS-AG 0.7 85 7 67 12 ¥29,490
¥28,016
出荷目安:5日
00319164 SF501/BMS 7 78.2 23 135 28 ¥74,310
¥70,595
出荷目安:5日
00319173 SF650/BMP 13 95 26 169.5 28 ¥90,850
¥86,308
出荷目安:5日
00319182 SF650/BMS 13 125 26 169.5 28 ¥97,900
¥93,005
出荷目安:5日
00319207 SF650/IMS 13 93 26 169.5 28 ¥90,850
¥86,308
出荷目安:5日
00319216 SF825/BMP 20 66.4 28 218 28 ¥113,230
¥107,569
出荷目安:21日
00319225 SF825/BMS 20 94.3 28 218 28 ¥119,070
¥113,117
出荷目安:5日
00319234 SF825/IMP 18 63.5 25 218 28 ¥107,330
¥101,964
出荷目安:5日
00319243 SF825/IMS 18 91.4 25 218 28 ¥113,230
¥107,569
出荷目安:5日
00318936 SF1000/BMP 35 98.3 31 262 48 ¥154,470
¥146,747
出荷目安:5日
返品不可
00318945 SF1000/BMS 35 127.1 31 262 48 ¥178,160
¥169,252
出荷目安:5日
返品不可
00318954 SF1000/IMP 35 64.3 31 262 48 ¥135,610
¥128,830
出荷目安:5日
00318963 SF1000/IMS 35 93.1 31 262 48 ¥158,100
¥150,195
出荷目安:5日
返品不可
00318972 SF1225/BMP 65 114.6 27 322.5 50 ¥220,500
¥209,475
出荷目安:5日
返品不可
00318981 SF1225/BMS 65 149.2 27 322.5 50 ¥253,580
¥240,901
出荷目安:5日
返品不可
00319006 SF1225/IMS 65 109.2 27 322.5 50 ¥224,140
¥212,933
出荷目安:5日
返品不可
00319015 SF1525/BMP 100 111.4 32 398 50 ¥301,980
¥286,881
出荷目安:5日
返品不可
00319042 SF1525/IMS 100 112 32 398 50 ¥292,500
¥277,875
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。