間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

ピラーグリップ(タップ穴)

注文コード:
 
●仕様: 
タップ穴  
●材質: 
フェノール樹脂  
●色: 
つや消し黒  
●質量(g): 
64  
●寸法A(mm): 
90  
●寸法F(mm): 
55  
●寸法D(Φmm): 
10.5  
●寸法E(mm): 
M10×1.5  
●寸法G(mm): 
7±0.5  
●寸法C(Φmm): 
22  
●寸法B(Φmm): 
28  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07399445

PG90A ¥460
¥437
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧