工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ベアリング/リングボール
>
ステンレスベアリング
>
6900番台
8 件中 1 - 8 件
KSK(仲井精工)
ステンレスベアリング オープン
●特長:
さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
●用途:
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
●材質:
内、外輪・ボール:SUS440C
リテーナー、シールド板:SUS304
ラバーシール:ニトリルゴム
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS 6900
SS 6901
SS 6902
SS 6903
SS 6904
SS 6905
SS 6906
SS 6907
質量(kg)
選択解除
0.019
0.022
0.030
0.039
0.069
0.080
0.116
0.155
外径D(Φmm)
選択解除
22
24
28
30
37
42
47
55
幅B(mm)
選択解除
6
7
9
10
内径d(Φmm)
選択解除
10
12
15
17
20
25
30
35
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05738652
SS 6900
0.019
22
6
10
¥960
¥576
05738661
SS 6901
0.022
24
6
12
¥1,030
¥696
05738677
SS 6902
0.030
28
7
15
¥1,350
¥811
05738686
SS 6903
0.039
30
7
17
¥1,430
¥773
05738695
SS 6904
0.069
37
9
20
¥1,780
¥1,068
05738704
SS 6905
0.080
42
9
25
¥2,120
¥1,145
05738713
SS 6906
0.116
47
9
30
¥2,650
¥1,432
05738722
SS 6907
0.155
55
10
35
¥3,720
¥2,009
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスベアリング オープン
KSK(仲井精工)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF